※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット

(6件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59962935 品番 AVW401R-MAU
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ボタン形状:きのこ形(大形)
動作方式:プッシュロックターンリセット
取付穴径:Φ22

接点構成1b ボタン色 接点材質金接点 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形) 端子形状ねじ端子 動作方式プッシュロック/ターンリセット 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 材質(リング)金属製(アルミ地色)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06917023
2023-05-26
用途:
非常停止スイッチの増設に使用
製造業

1a1b構成で使用。
(古い機器はb接点のみで構成している場合が多く、1a1b構成の非常停止ボタンスイッチの購入は初めて。
回り止めは、ゴムパッキンの摩擦によるので、パネル固定はしっかり締め付ける必要がある。

1人が参考にしています
対象商品:
06916971
2020-10-19
用途:
修理
シュウアイ電機 様 (建設業・工事業)

普通に良い製品だと思います。
機会があればまた購入します

対象商品:
06916971
2019-04-22
用途:
機械修理
有限会社キングマシン 様 (卸売・小売業)

交換部品として使用しましたが、規格品なので問題無しです。

対象商品:
06916971
2018-02-07
用途:
非常停止押ボタンスイッチ

φ22のなかでは、最も頑丈な商品だと思います。
非常停止スイッチの接点が悪くなることはほぼありませんので、物理的な頑丈さがそのまま寿命の長さになります。

対象商品:
06916987
2017-05-05
用途:
農業機械
製造業

専門店で見積りした所 定価の1.5倍近くした為 大変助かりました

対象商品:
06916971
2014-07-03
用途:
設備の保守用
日本エス・アンド・エイチ株式会社 様

緊急停止用ボタンは押してロック状態のときと、押していないときで明確に遠くからでも分かるものがいいが、本品は、ストロークが少なく、パット見で分かりにくい。ストローク長が明記してあると買いやすい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする