IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
カラーリング (TWシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
突形
注文コード
59963102
品番
AW-F1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
形状・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合
Φ22 TW シリーズ
形状
突形
材質(本体)
アルミニウム製
外形寸法(mm)
Φ29×19.8
色(本体)
アルミ地色(標準色)