IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
カラーリング (TWシリーズ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
角形
注文コード
59963154
品番
AW-Q1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
形状・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合
Φ22 TW シリーズ
形状
角形
材質(本体)
ポリアセタール樹脂
外形寸法(mm)
□30×13
色(本体)
黒