IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プッシュプル形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
2b
ボタン色
緑
注文コード
59963373
品番
AYD3102NG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,840
この商品は
接点構成・ボタン色
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
2b
ボタン色
緑
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ(大形)
端子形状
ねじ端子
動作方式
プッシュプル
取付穴径(Φmm)
30