※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プル形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59965735
品番
AZD310NS
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
接点構成
1a
ボタン色
青
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ
端子形状
ねじ端子
動作方式
プル
取付穴径(Φmm)
30