BAシリーズ ターミナルブロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(20個)端子ねじM4注文コード59965963品番BAF111SN-1APN20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,280

レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。
エンドプレート類は一切不要です。
丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2)
JIS C2811「工業用端子台」準拠。
UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)

取付方式DINレール結線方式ネジ極数1P端子ねじM4端子間ピッチ(mm)-定格絶縁電圧(V)600質量(g)約35.0絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500定格電流(JIS)(A)1定格電流(UL)(A)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59965963BAF111SN-1APN2028957925BAF111SN1APN20画像準備中BAシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)1箱(20個)
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする