曜日別特売

BAシリーズ ターミナルブロック

BAシリーズ ターミナルブロック - IDEC(和泉電気)BAシリーズ ターミナルブロック - IDEC(和泉電気)BAシリーズ ターミナルブロック - IDEC(和泉電気)

レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。
エンドプレート類は一切不要です。
丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2)
JIS C2811「工業用端子台」準拠。
UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)

取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
全16種類を絞り込む
端子ねじ
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
定格絶縁電圧(V)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08487157BAF111S-3APN201パック(20個)1PM4-600約35.0
7,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
59965875BA411SPN501セット(50個)1PM5-(JIS)600、(UL・CSA)600約23.4
6,230
5,998
6,598(税込)
当日出荷
59965884BA611SPN101セット(10個)1PM6-600約53.0
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
59965893BA711SPN061セット(6個)1PM8-600約103.3
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965902BA811SPN061セット(6個)1PM10-600約185.0
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965911BA911SPN061セット(6個)1PM12-600約406.3
8,640
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
59965997BAF111SNUPN201セット(20個)1PM4-600約35.0
9,040
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
59966006BAF111SUPN201セット(20個)1PM4-600約35.0
6,690
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
59966042BAT20PN201セット(20個)1PM4-600-
8,120
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
59965857BA211TPN201セット(20個)3PM3.57.9(JIS)600、(UL・CSA)300約25.3
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
59965866BA311TPN201セット(20個)3PM47.9(JIS)600、(UL・CSA)300約40.0
4,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
59965945BAF111S-1APN201セット(20個)1PM4-600約35.0
6,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
59965954BAF111S-5APN201セット(20個)1PM4-600約35.0
6,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
59965963BAF111SN-1APN201セット(20個)1PM4-600約35.0
8,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
59965972BAF111SN-3APN201セット(20個)1PM4-600約35.0
8,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
59965981BAF111SN-5APN201セット(20個)1PM4-600約35.0
8,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59965857BA211TPN2059705581BA211TPN20BA211TPN20 BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプ IDEC(和泉電気) 59705581BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプIDEC(和泉電気)1パック(20個)
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
59965866BA311TPN2059705597BA311TPN20BA311TPN20 BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプ IDEC(和泉電気) 59705597BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプIDEC(和泉電気)1パック(20個)
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました
59965945BAF111S-1APN2028957898BAF111S1APN20BAF111S-1APN20 BAシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気) 28957898BAシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)1箱(20個)
6,898
税込7,588
注文コードが変更になりました。
59965954BAF111S-5APN2028957916BAF111S5APN20画像準備中BAシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)1箱(20個)
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました。
59965963BAF111SN-1APN2028957925BAF111SN1APN20画像準備中BAシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)1箱(20個)
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました。
59965972BAF111SN-3APN2028957934BAF111SN3APN20画像準備中BAシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)1箱(20個)
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました。
59965981BAF111SN-5APN2028957943BAF111SN5APN20画像準備中BAシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)1箱(20個)
8,798
税込9,678
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする