取付金具

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 表面処理亜鉛メッキ三価クロメート 注文コード59966015 品番BAL2PN10
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は表面処理・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
BAターミナルブロックは、レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台です。
35mm幅DINレールに装着できます。
16A用から400A用まで豊富な電流容量が揃っています。いずれも定格絶縁電圧は600Vです。
エンドプレート類は一切不要です。
便利な3極形やヒューズ付、断路機能付も揃っています。
丈夫でしかも難燃性(自己消火性)です。(UL94-V2)
大容量形(BA811S、BA911S)はパネルへ直接取付けも可能です。
本体はポリアミド樹脂製(黒色)です。
JIS C2811「工業用端子台」準拠。
UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)。

適合レールBAA、BAP 材質 表面処理亜鉛メッキ三価クロメート 適合BAA、BAP(BAシリーズ) 種類レール式端子台 仕様- 寸法(mm)45×12×26(35) 質量(g)約25.2 推奨締付トルク(N・m)- 参考準拠JIS規格JIS C2811「工業用端子台」

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-14
用途:
DINレール作業
竹光株式会社 様

DINレールに取り付けた物固定用に使用しますが、取り合えずこのサイズが有ればどの様な部品止められるので重宝します。工具箱に入れておくといざと言うときに便利。定番部品です。そう言えば錆びたのも見たこと無いので良い商品です。

1人が参考にしています
2025-12-09
用途:
DINレール取付機器の固定に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

一流メーカ品で特に問題ないが、もう少しやすくならないかな?

2025-01-02
用途:
検査装置
テクノワン 様

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

対象商品:
08487272
2020-10-28
用途:
端子台をDINレールに取り付ける際に使用

コンパクトで使いやすい。いい商品だと思います。リピートします。

対象商品:
85845557
2020-08-20
用途:
連結端子台の固定
山本電機 様

メーカー品で問題ないので機器固定等、毎回使用しています。

対象商品:
85845557
2017-04-17
用途:
キャンピングカーの
設備電算親睦会 様

大電流のリレーが沢山あるので取り付けやすいので購入しました。

対象商品:
85845557
2024-04-10
用途:
設備修理

同社製ブロックターミナルの設置固定に使用。
左右の別が無いので、DINレールにフックオンする場合は左右で互いに上下にずらす操作が必要です。

対象商品:
08487272
2017-03-26
用途:
制御盤
atシステムズ 様

固定時に固定方向がわかりずらくレールにかからない時がある

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする