曜日別特売
BN200NW4 BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用) IDEC(和泉電気) 59968763

BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個端子ねじM10極数4P端子間ピッチ(mm)37注文コード59968763品番BN200NW4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)

取付方式DINレール結線方式ネジ極数4P端子ねじM10端子間ピッチ(mm)37定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660定格電流(JIS)(A)240仕様スタッド形絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500定格電流(IEC)(A)240定格電流(UL)(A)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02487125
2023-12-28
用途: 端子台取付
建設業・工事業

在庫があり、箱買いではなく、バラ売りして頂けて助かります

対象商品 : 02487107
2016-07-29
用途: 電気配線
大和計装サービス

メーカー品ですので品質には問題なし。
商社で買うよりは値段は高めですが少数での購入ができるので
助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする