BNM7PN10 マークシート IDEC(和泉電気) 59969332

マークシート

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 仕様塩ビマークシート (表面:ツルツル) 注文コード59969332 品番BNM7PN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥515
この商品は仕様・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)9.5 厚さ(mm)0.5 長さ(m)1 仕様塩ビマークシート (表面:ツルツル) 適合BN-W、BNH-W、BN1U、BNH 質量(g)約7.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08487306
2024-04-10
用途:
設備修理

同社製端子台の回路表示に使用。
一般的なファイバタイプで、鉛筆・油性ペンいずれでも記入可能だが、油性ペンは滲みやすいので、ボールペンか鉛筆での使用に適している。
表面はザラザラしていて仮設で鉛筆表記するのに向いている。

対象商品:
08487297
2017-07-01
用途:
端子台の銘板

規格にあった通常品と同等に使用出来ました、次回もリピートします。

対象商品:
08487297
2015-02-10
用途:
制御盤の製作
オダネ電設 様

硬さなど使いやすいです。

対象商品:
08487297
2011-08-29
用途:
自動制御装置
ハラエンジニアリング 様

いつも購入している電材屋より200円程度高いが
急な仕事が入り当日出荷だったので購入
無事前日に届き間に合った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする