IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電子部品(オンボード)
IDEC(和泉電気)の 機構部品(電子部品)
IDEC(和泉電気)の 基板用端子台
BPシリーズ プリント基板端子台 BP1 (ストレート形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
59970312
品番
BP111L-12PN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
極数
12P
端子ねじ
M4
端子間ピッチ(mm)
11
定格電流(JIS)(A)
20