IDEC(和泉電気)
BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (基本形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
極数
3P
10P
11P
12P
13P
14P
15P
16P
17P
18P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
9P
端子間ピッチ(mm)
7.62
11
9.5
全51種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
59972324
品番
BP201S-3PN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
極数
3P
端子ねじ
M3
端子間ピッチ(mm)
7.62
定格電流(JIS)(A)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59972324
BP201S-3PN10
28960104
BP201S-3PN10
BPシリーズプリント基板用端子台
IDEC(和泉電気)
1パック(10個)
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました。