IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
コンタクトブロック[保守用部品]
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59978046
品番
BS001SE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
接点
1b(LM)(レイトブレイク)
色
橋絡片ホルダ:白
適合本体
Φ30シリーズ
材質
66ナイロン樹脂
保護構造
IP65
操作部
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチ、セレクタスイッチ、照光セレクタスイッチ、セレクタ押ボタンスイッチ
注意
※HW-Cから始まる商品はSS端子搭載前の商品です。
HW-Gから始まる商品はSS端子搭載商品です。
操作部ユニットの変更は有りませんが、外形寸法が異なります。