画像準備中

コンタクトブロック[保守用部品]

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59978055 品番 BS010SE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
接点1a(EM)(アーリメイク) 橋絡片ホルダ:黒 適合本体Φ30シリーズ 材質66ナイロン樹脂 保護構造IP65 操作部押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチ、セレクタスイッチ、照光セレクタスイッチ、セレクタ押ボタンスイッチ
注意
※HW-Cから始まる商品はSS端子搭載前の商品です。
HW-Gから始まる商品はSS端子搭載商品です。
操作部ユニットの変更は有りませんが、外形寸法が異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02487904
2017-10-16
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

26年使う縫着機の電気接点の交換に購入しました。やはり長く使うと接点焼けしていて良かったです。値段もリーズナブルで良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする