BTBH30C2 BTB・BTBHシリーズ 固定端子台 (タッチダウン構造形) IDEC(和泉電気) 59979857

BTB・BTBHシリーズ 固定端子台 (タッチダウン構造形)

(13件のレビュー)
取扱い終了
この商品は106種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
59979857
品番
BTBH30C2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2~30極の強固な固定端子台。
省配線工数のタッチダウン式も完備。

極数
2P
端子ねじ
M4
端子間ピッチ(mm)
12
定格適合電線
5.5mm2(JIS)、18-10(AWG)
定格絶縁電圧(V)
(JIS)630、(UL/CSA)300、(EN)500
タイプ
タッチダウン形
取付方式
直付け
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
相対湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-25~+70(ただし、氷結しないこと)
結線方式
ネジ
材質/処理
本体エンドプレート/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、連結棒・ナット/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、ターミナルカバー/ポリカーボネイト樹脂
適合電線範囲 AWG(#)
(UL/CSA)18-10
耐電圧(V/min)
AC2500
定格電流(JIS)(A)
40
定格電流(IEC)(A)
38
定格電流(UL)(A)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59979717
2023-01-19
用途: 製品組み立て時
製造業

急ぎで一個だけほしい時に購入できるので助かってます

対象商品 : 59979482
2020-05-31
用途: 制御盤工事

取付穴がセンターなので、穴あけ施工がしやすく取り付けやすい。
カバーもついて安心して使えます。

対象商品 : 59979175
2020-03-13
用途: 制御盤配線用
株式会社オーレックス 様

タッチダウンタイプの組端子台。
分解すれば、極数を変更可能。

固定穴は両端中心の二か所のみ。
DINレールには非対応だが、サイズ感はほぼ同じ。

タッチダウン構造なのでネジ紛失しない。
ネジ山を損壊してしまった場合は分解して、当該極のみ交換可能。

対象商品 : 59979412
2019-12-25
用途: 異種径電線相互の接続時に中継として使用した。
電気・ガス・熱供給・水道業

自分自身の使用目的の端子台としては特に問題はなしと思います。

対象商品 : 59979446
2019-07-03
用途: AC100Vの分岐に

1つの線を、3方向に分岐するために8端子の端子台を使いました。タッチダウン構造形なので、ネジが抜けてこないので、作業性が良かったです。

対象商品 : 59979735
2019-04-29
用途: 操作盤作製時使用した。
農・林・水産業

サイズが詳細に書いてあったので、安心して購入できました。

対象商品 : 59979175
2018-10-11
用途: 制御回路の組み立て時

タッチダウン機能が便利で組み立て時間が早くて便利でした。

対象商品 : 59980173
2022-10-15
用途: 配線作業
サービス業

ネジの紛失防止になるので便利 思ったより大きい
カバー紛失防の工夫が欲しい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする