IDEC(和泉電気)
I/Oターミナル 汎用・入出力タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
59980356
品番
BX1D-T50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●搭載コネクタ(MILタイプ):FL50A2MSG(1個)
寸法L(mm)
223
端子形状
M3ねじ(タッチダウン構造形)
寸法A(mm)
213
極数(P)
50