IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ]
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
UCSQO形カムスイッチ専用
注文コード
59980977
品番
CQ-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥760
この商品は
適合・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
t=1.2mm
仕様
●裏面粘着テープ付
適合
UCSQO形カムスイッチ専用
材質(本体)
アルミニウム製
文字内容
HAND OFF AUTO
外形寸法(mm)
□64
寸法t(mm)
0.5
色(本体)
黒地(白文字)
入数
1個