画像準備中

Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ]

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合ACSNO、ACSNK形カムスイッチ/AC形カムスイッチ用 注文コード59981135 品番CQN-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥760
この商品は適合・内容量など64種類から選べます 他の種類を見る

t=1.2mm

仕様●裏面粘着テープ付 適合ACSNO、ACSNK形カムスイッチ/AC形カムスイッチ用 材質(本体)アルミニウム製 文字内容HAND AUTO 外形寸法(mm)□64 寸法t(mm)0.5 色(本体)黒地(白文字) 入数1個

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59980916
2020-08-08
用途:
操作盤用
大富士製茶有限会社 様 (農・林・水産業)

名盤なので工場のオーダーメードでないと使いにくいな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする