IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸平形)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全360種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59982587
品番
CW1L-M1E01Q2G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1b
照光色
緑
ボタン形状
丸(平形)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP20
色
黒色樹脂ベゼル
定格使用電圧(V)
AC/DC6
定格通電電流(A)
10