IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸平形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1b
照光色
赤
定格使用電圧(V)
AC230/240
注文コード
59982842
品番
CW1L-M1E01QM4R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,430
この商品は
接点構成・照光色・定格使用電圧
など
360
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1b
照光色
赤
ボタン形状
丸(平形)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP20
色
黒色樹脂ベゼル
定格使用電圧(V)
AC230/240