セラファイン レッド アルカリ性

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18L) 注文コード 59986328 品番 6674
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

セラミックタイルに特化した高性能洗浄剤です。
・特殊浸透型界面活性剤は乾きにくく素早く浸透
・強力アルカリ成分で油汚れをしっかり分解
・ムラなく均一な仕上がりで洗浄後のベタつきも残らない
・日常清掃から定期清掃まで幅広く対応
・汚染度合に合わせて30倍〜150倍に希釈してお使いください

希釈倍率
重度汚染/定期清掃:30〜50倍
中度汚染:50〜80倍
軽度汚染/日常管理:100〜150倍
用途セラミックフロアにおける軽度〜重度汚染の清掃。コンビニ・スーパーマーケット・ドラッグストア・複合施設・ターミナルなど 成分アルカリ グリーン購入法適合
関連資料:カタログ(1.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする