商品画像

JISタイプチェーンセット 乗用・小型トラック 6×7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合タイヤサイズ215/65R15、235/65R13.5、205/70R16、205/75R16、215/65R15.5、205/75R15、205/70R15、7.50-10 適合品番スプリングチェーンバンド:R-14 注文コード59987360 品番67391
参考基準価格(税別)¥49,900 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は適合タイヤサイズ・適合品番57種類から選べます 他の種類を見る

丸親タイヤチェーン 製品特徴
安心の国内メーカー
長野県安曇野市に本社を構える、タイヤチェーン専門メーカー「丸親」。創業以来、雪国の現場を支え続けています。
業務用品質の安心感
JIS規格認証工場で国内製造された高品質チェーンです!。除雪車や建設車両、大手宅配業者にも採用される、プロ仕様の耐久性と信頼性のある商品です。
幅広い車種に対応
軽自動車から大型トラック、建設機械まで、豊富なサイズ展開。用途に合わせて最適なチェーンを選べます。
こちらのURLから丸親チェーンを検索できます。

用途JISタイプチェーン 適合品番スプリングチェーンバンド:R-14 適合タイヤサイズ215/65R15、235/65R13.5、205/70R16、205/75R16、215/65R15.5、205/75R15、205/70R15、7.50-10
注意
※*タイヤチェーンは、タイヤの内外均等(余剰リンクが内外同数となるよう)に掛けて下さい。一方に偏るとタイヤ及びホイール等を損傷する原因となります。
※*タイヤチェーンは、ゆるみのないように、しっかり締めた後、チェーンバンドを掛けて下さい。
※*装着後、余剰リンクは、添付の針金等で固定して下さい。そのまま走行すると車両のフェンダー等を損傷する原因となります。
※*一定距離ごとに運転を停止、各部の磨耗及び装着のゆるみ等を点検して下さい。
※*通常の舗装路(乾燥路)での走行はできるだけ止めて下さい。クロスリンクの磨耗が早まり切断の原因となります。
※*モスキーを装着したタイヤの側面は路側の壁面等に接触をさせないで下さい。又、着脱時にタイヤでサイドチェーン(コネクタ)を絶対に踏まないで下さい。クロスチェーンの交換ができなくなります。
※*タイヤチェーンのサイズに適用しないタイヤには絶対装着しないで下さい。連結の不備、ゆるみが発生し、事故の原因となります。
※*タイヤチェーンは自動車のタイヤの滑り止め以外に絶対使用しないで下さい。他の目的(例えばけん引、吊り下げなど)に使用すると切断など事故の原因となります。
※*タイヤチェーンは絶対改造しないで下さい。タイヤとの適合が不適切になったり、強度不足となり、ゆるみ、切断など事故の原因となります。
※*走行中異常な音なり、振動、衝撃などを感じたときは、自動車を止め、ゆるみ、切断の有無を確かめて下さい。そのまま走行すると事故の原因となります。
※*クロスリンク(路面に接触しているリンク)が直径の約1/3擦り減ったときは寿命です。(使用限度)使用を絶対止めて下さい。そのまま走行すると切断し事故の原因となります。
※*タイヤチェーンを装着している時は、30km/h以下で走行して下さい。30km/hをこえて走行しますとハンドルを取られたり、制動がきかなくなったり、切断ゆるみが発生し、事故の原因となります。
※*タイヤチェーンを装着している時は、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルなどは危険ですから絶対止めて下さい。駆動輪の空回り、制動不能、横滑りハンドル操作不動などが発生し、事故の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする