IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 報知器
IDEC(和泉電気)の 報知器その他関連用品
レンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
仕様
-
注文コード
59995451
品番
CW9Z-L11SPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥360
この商品は
仕様
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
材質
ポリアリレート樹脂
色
青
外形寸法(mm)
Φ19.5×H3.5
外観
1丸平形
適合シリーズ
-