画像準備中

DFシリーズ マルチ・デジタリスイッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59998644 品番DFAN-031D-BS09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は137種類から選べます 他の種類を見る

操作方式はセットロック、2ボタン、 サムホイールの3方式完備。 大きくて見易い表示文字。

文字高(mm)5 出力コードの種類バイナリユニット・BCD10進(センタコモン) 設定方式セットロック式 定格使用電流0.1A(抵抗負荷) 端子形状ソルダ用端子形 定格使用電圧AC50/DC28 文字色黒地に白文字 色(本体)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59999143
2013-08-28
用途:
電子回路の製作

他所よりも価格的に割安でとても助かりました。ただ、常時在庫品でないのか、今回の注文では納期がやや遅くなった点が残念と言えば残念です。この価格で即納して頂けるのであれば、全くいう事はありません。次回は大量注文をさせて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする