IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の リレーその他関連用品
EB3C形 リレーバリア(本質安全防爆構造)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60002722
品番
EB3C-R05A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,900
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
種類
その他アクセサリ
仕様
●非本安回路接続タイプ:端子接続●非本安回路タイプ:リレー出力●収納回路数:5
質量(g)
約260
電源電圧(V)
AC100〜240