画像準備中

EB3C形 リレーバリア(本質安全防爆構造)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60002844 品番EB3C-T08CSD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,200
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る
種類その他アクセサリ 仕様●非本安回路接続タイプ:端子接続●非本安回路タイプ:トランジスタ出力シンク形●収納回路数:8 質量(g)約250 電源電圧(V)DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする