画像準備中

コントロールユニット EC形 カムスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合ハンドルF1 仕様●回路番号:C2008 注文コード60008855 品番EC-244-F1B-C2008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合ハンドル・仕様など92種類から選べます 他の種類を見る
種類電力調整器 仕様●回路番号:C2008 段数2段 ノッチ角度(°)45 ノッチ数4 ハンドル色 適合ハンドルF1 操作方式各位置停止式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする