付属品押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形)適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)色緑(ユニット)質量(g)125電圧(V)-保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格EC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94接点構成1a表示銘板「START」付きユニット取付穴径(Φmm)22穴数1ボックス(mm)76相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)銘板の表示文字銘板「START」付き取付ユニット押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形)材質(ボックス)カバー・ベース:ポリカーボネート、カバー取付ねじ:ステンレスユニットの呼び番号HW1B-M1相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)