※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の キャビネット / プラボックス
IDEC(和泉電気)の コントロールボックス
FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
白(ユニット)
取付ユニット
押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形)
注文コード
60010334
品番
FB1W-HW1B-M110W-Z0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
色・取付ユニット
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形)
適合機種
HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
色
白(ユニット)
質量(g)
125
電圧(V)
-
保護構造
IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
適合規格
EC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94
接点構成
1a
表示
銘板なし
ユニット取付穴径(Φmm)
22
穴数
1
ボックス(mm)
76
相対湿度
45〜85%RH(ただし、結露しないこと)
使用環境
汚染度3
使用周囲温度(℃)
-25〜60(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-40〜80(ただし、氷結しないこと)
感電保護クラス
ClassU(適合機種搭載時)
銘板の表示文字
銘板なし
取付ユニット
押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形)
材質(ボックス)
カバー・ベース:ポリカーボネート、カバー取付ねじ:ステンレス
ユニットの呼び番号
HW1B-M1
相対湿度(%RH)
45〜85(ただし、結露しないこと)