※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 白(ユニット) 取付ユニット押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形) 注文コード60010343 品番FB1W-HW1B-M110W-Z1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は色・取付ユニットなど81種類から選べます 他の種類を見る
付属品押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形) 適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 白(ユニット) 質量(g)125 電圧(V)- 保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時) 適合規格EC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94 接点構成1a 表示記名プレート別売 ユニット取付穴径(Φmm)22 穴数1 ボックス(mm)76 相対湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 使用環境汚染度3 使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 感電保護クラスClassU(適合機種搭載時) 銘板の表示文字記名プレート別売 取付ユニット押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形) 材質(ボックス)カバー・ベース:ポリカーボネート、カバー取付ねじ:ステンレス ユニットの呼び番号HW1B-M1 相対湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする