FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接点構成2b 仕様HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット) 注文コード60010711 品番FB1W-HW1B-V402R-Y0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は接点構成・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット) 接点構成2b ボックス(mm)76 ユニットの呼び番号HW1B-V4 シンボル非常停止用押ボタンスイッチ(ES) 動作機能プッシュロックターンリセット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60010693
2019-12-19
用途:
台車の安全停止スイッチ
ASTI株式会社 様 (製造業)

以前のものも使用していましたが、追加注文するときに、こちらの新製品があると知り注文しました。使い勝手は同じです。ハーネス引き込みにケーブルグランドを使用するときには、内部の寸法に注意した方が良いと思います。

対象商品:
60010693
2017-07-04
用途:
機械の停止回路
東洋電機株式会社 様 (製造業)

電線に比べて、納期が少し長かった。
大きさも手ごろで、使用した感触も思った通りでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする