付属品セレクタスイッチ(2ノッチ各位置停止、鍵操作形)
適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
色-
質量(g)125
電圧(V)-
保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
適合規格EC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94
接点構成1a1b
表示銘板「HAND-AUTO」付き
ユニット取付穴径(Φmm)22
穴数1
ボックス(mm)76
相対湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと)
使用環境汚染度3
使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
感電保護クラスClassU(適合機種搭載時)
銘板の表示文字銘板「HAND-AUTO」付き
取付ユニットセレクタスイッチ(2ノッチ各位置停止、鍵操作形)
材質(ボックス)カバー・ベース:ポリカーボネート、カバー取付ねじ:ステンレス
ユニットの呼び番号HW1K-2A
相対湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)