IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の キャビネット / プラボックス
IDEC(和泉電気)の コントロールボックス
FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、緑)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、赤)HW1B-M1
注文コード
60011341
品番
FB2W-211Z-A02006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm
コントロールユニット付
接点構成
1a1b・1a1b
付属品
押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、緑)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、赤)HW1B-M1
適合機種
HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
材質
カバー・ベース:ポリカーボネート、カバー取付ねじ:ステンレス
色
カバー:ライトベージュ
質量(g)
約184(FB2W-211Z形単体)
保護構造
IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
適合規格
IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94
表示
銘板なし
取付穴数
2
ボックス(mm)
140
相対湿度
45〜85%RH(ただし、結露しないこと)
使用環境
汚染度3
使用周囲温度(℃)
-25〜60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
22
保存温度範囲(℃)
-40〜80(ただし、氷結しないこと)
感電保護クラス
ClassU(適合機種搭載時)
色(マンセル値)
マンセル 5Y7/1近似
取付穴ピッチ(mm)
50