適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス
保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
ボックス(mm)140
取付ユニット丸突形、赤、LED・24V、<銘板なし>/モメンタリ、平形、白、1a、<銘板なし>/モメンタリ、突形、黒、1b、<銘板なし>
穴ピッチ(mm)30
ユニットの呼び番号HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2
シンボル表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)