適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス
保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
ボックス(mm)200
取付ユニットモメンタリ、平形、白、1a1b、銘板「ON」付き/モメンタリ、突形、黒、1a1b、銘板「OFF」付き/プッシュロックプルorターンリセット、2b、銘板「EMERGENCY-STOP」付き
穴ピッチ(mm)50
ユニットの呼び番号HW1B-M1/HW1B-M2/XW1E-BV4
シンボル押ボタンスイッチ(PB)/非常停止用押ボタンスイッチ(ES)