適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200取付ユニットモメンタリ、平形、白、1a、銘板「START」付き/モメンタリ、突形、黒、1b、銘板「STOP」付き/2ノッチ各位置停止、矢形ハンドル、黒、1a、銘板「HAND-AUTO」付き穴ピッチ(mm)50ユニットの呼び番号HW1B-M1/HW1B-M2/HW1S-2Tシンボル押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)