曜日別特売
FB3W-311Z-A03048 FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプ IDEC(和泉電気) 60012294

FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1台材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス取付ユニットモメンタリ、平形、白、1a1b、銘板「ON」付き/モメンタリ、突形、黒、1a1b、銘板「OFF」付き/2ノッチ各位置停止、矢形ハンドル、黒、1a1b、銘板「HAND-AUTO」付き注文コード60012294品番FB3W-311Z-A03048
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200取付ユニットモメンタリ、平形、白、1a1b、銘板「ON」付き/モメンタリ、突形、黒、1a1b、銘板「OFF」付き/2ノッチ各位置停止、矢形ハンドル、黒、1a1b、銘板「HAND-AUTO」付き穴ピッチ(mm)50ユニットの呼び番号HW1B-M1/HW1B-M2/HW1S-2Tシンボル押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする