GT5P形 小形タイマ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60014062 品番GT5P-F3SA100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
仕様外部保護素子:速断形ヒューズ 200V・5A 質量(g)約54 消費電力(W)- 出力DC24V/AC120V・5A AC240V・3A 接点構成1c 時間仕様3S 保存温度(℃)-30〜70(氷結なきこと) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)36×29×81.5 設定時間セット時間範囲:0.1秒〜3秒 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-10〜50(氷結なきこと) 消費電力(VA)約2.9(60Hz) 許容電圧範囲(V)変動範囲:AC85〜132(50/60Hz) 復帰時間100ms以下 動作時間のばらつき±0.2%、±10ms セット誤差±10% 動作モードフリッカ 標高(m)0〜2000(使用時)、0〜3000(輸送時) 汚染度(使用環境)2(IEC60664-1) 耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490 耐振動[耐久]10〜55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向 各2時間/[誤動作]NO接点:10〜55Hz、片振幅0.5mm・NC接点:10〜55Hz、片振幅0.35mm・XYZ方向 各10分 定格負荷[抵抗負荷]AC240V・3A、AC120V/DC24V・5A[誘導負荷]AC240V・0.8A、AC120V・1.4A、DC24V・1.7A(cosΦ=0.4L/R=15ms) 最大開閉容量AC960VA/DC120W 最大開閉電流5A 電圧誤差±0.5%、±20ms 温度誤差±3% 耐久性電気的:10万回以上(定格抵抗負荷時)、機械的:2000万回以上 最大開閉電圧(V)AC250/DC125 耐電圧(V/min)電源電圧端子と出力接点間:AC2000、出力リレーの異極接点間:AC2000、出力リレーの同極接点間:AC750 操作電圧(V)AC100〜120(50/60Hz) 使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)30〜85(結露なきこと)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60014123
2015-10-24
用途:
交換

国産メーカーなので信用できる。

対象商品:
60014105
2014-11-03
用途:
渦巻きポンプ のタイマー制御
高森花卉園 様 (農・林・水産業)

やや大きめだがかえって使い勝手が良い。性能問題なしですがメーカーサイトに写真が載っているのになぜNoimegeなのか理解できない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする