IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
Φ16 H6シリーズ HA1R形セレクタ押ボタンスイッチ (丸形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
2
接点材質
金接点
注文コード
60028884
品番
HA1R-2C2S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点材質
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
16
保護構造
IP65
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
ボタン色
青(S)
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
接点材質
金接点
操作部形状
丸形