IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
接点構成
1c
端子形状
プリント基板用端子
注文コード
60030634
品番
HA2B-M1C1VLW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,115
この商品は
動作方式・接点構成・端子形状
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
モメンタリ
接点構成
1c
ボタン色
乳白
照光色
乳白
端子形状
プリント基板用端子
照光種別
照光レンズ
接点材質
金接点
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
角(平形)
取付穴径(Φmm)
16