カシムラ
カシムラの 携帯/スマホ関連品
カシムラの スマホ/携帯用ホルダー
スマホホルダー両面テープ貼付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60040447
品番
AT-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
2種類のスタンドで様々な場所に取付可能。ボールジョイント採用で360°角度調節が可能。
用途
車載用スマホホルダー
色
BK
質量(g)
80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×116×66
適合サイズ
【スマートフォン】幅:52〜100mm以内、厚さ:15mm以内、質量:300g以内
注意
※本革・合成皮・布地・ウレタン・曲率の大きい曲面・大きな凹凸がある面には取付不可。使用可能なスマホ幅52-100mm以内、厚み15mm以内、重量300以内。