3478-08 カーゴパンツ 桑和 60044699

3478-08 カーゴパンツ 桑和 60044699
3478-08 カーゴパンツ 桑和 60044699
3478-08 カーゴパンツ 桑和 60044699
3478-08 カーゴパンツ 桑和 60044699
3478-08 カーゴパンツ 桑和 60044699
3478-08 カーゴパンツ 桑和 60044699
3478-08 カーゴパンツ 桑和 60044699
3478-08 カーゴパンツ 桑和 60044699

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は色・サイズが52種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
4L
注文コード
60044699
品番
3478-08
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

・古着や残反をリサイクル原料としたポリエステル「RENU(R)」を使用
・未利用繊維を再利用・再生させたクラボウ「リルコット」を使用
・信頼の日本製T/Cドビーを使用
・生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい
・レディースサイズ対応商品
・ JIS T8118規格適合の制電性商品
・反射パイピング使いによる高視認性

色
ブラック
サイズ
4L
材質
ポリエステル80%,綿20%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする