代表画像

CE対応・NFPA70.79対応(UL13:CL3) グローバルスタンダードケーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード60048260 品番CE-36(BE)/LIS 6CX0.5SQ+1cX2.5SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は内容量312種類から選べます 他の種類を見る

CE&UL・cUL グローバルスタンダードケーブル
NFPA70、NFPA79 対応(電力制限回路用 CL3)
耐油・耐熱・柔軟性

用途電気機器内外への配線・トレイ配線 ・油環境下での配線 使用温度範囲(℃)固定時:-20〜80 適合規格EN 50525-2-51(HD 21.13)に準ずる/VDE 0285-525-2-51(VDE 0281-13)に準ずる/UL 13 UL 758 CSA C22.2 No.210 曲半径R固定時:ケーブル外径の4 倍以上推奨 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配線方法の詳細につきましては、NFPA70 及び NFPA79 をご覧下さい。
※ 0℃以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする