画像準備中

Φ16 A6シリーズ 保守用部品 ボタン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 形状丸平・角丸形 ボタン色赤(R) 注文コード60049044 品番HA9Z-B11RPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥560
この商品は形状・ボタン色など30種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリアセタール樹脂 形状丸平・角丸形 外形寸法(mm)Φ20×H3.2(L5) ボタン色赤(R)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60049044 HA9Z-B11RPN05 28964767 HA9ZB11RPN05 画像準備中 H6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気) 1箱(5個) 619 税込681 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする