IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
スイッチガード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60049376
品番
HA9Z-KW1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
ガード本体:ポリアセタール樹脂/カバー:ポリアリレート樹脂
種類
スイッチガード(180°開閉スプリングリターン)
保護構造
防噴流形(IP65)
主な用途
ワンボード用