IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 角形パイロットランプ
HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC110
発光色
青
注文コード
60051555
品番
HN2P-1D4S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC110
発光色
青
形状
角
取付穴径(Φmm)
30
光源
LED
シリーズ
HN2Pシリーズ