画像準備中

コントロールBOX グランド付ハブボディ(ケーブル引込み用)

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法L(mm)69 適合ケーブル(Φmm)18 注文コード60052736 品番HNAG33R18
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は寸法L・適合ケーブルなど6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法SW3(mm):35 材質アルミダイカスト製 寸法L(mm)69 ねじ径G1 寸法F(mm)53 寸法D(mm)38 寸法E(mm)16 寸法C(mm)23 寸法M(mm)7 寸法SW1(mm)38 寸法SW2(mm)41 適合ケーブル(Φmm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする