IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の キャビネット / プラボックス
IDEC(和泉電気)の コントロールボックス
コントロールBOX グランド付ハブボディ(ケーブル引込み用)
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法L(mm)
69
適合ケーブル(Φmm)
22
注文コード
60052754
品番
HNAG33R22
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合ケーブル
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法SW3(mm):35
材質
アルミダイカスト製
寸法L(mm)
69
ねじ径
G1
寸法F(mm)
53
寸法D(mm)
38
寸法E(mm)
16
寸法C(mm)
23
寸法M(mm)
7
寸法SW1(mm)
38
寸法SW2(mm)
41
適合ケーブル(Φmm)
22