IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
非常停止用押ボタンスイッチ銘板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60052781
品番
HNAV-J27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
ポリアミド樹脂
色
黄
文字内容
非常停止
文字色
黒
適合パネル厚さ(mm)
(銘板使用時)0.8〜4.5
外径(Φmm)
60
取付穴径(Φmm)
30
適合
Φ30XN/HNシリーズ
適合本体
XNシリーズ(非常停止用押ボタンスイッチ)
地色
黄
操作部
押ボタンスイッチ