仕様●ソレノイドの有無:ソレノイド付●接触抵抗(MΩ):300以下(初期値、ケーブル長1mの場合)色赤(表示灯)ケーブル長(m)1定格絶縁電圧(V)250(プラグ接触路)/250(マイクロスイッチ部)取付ねじM5 4本絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)定格使用電流(A)5(AC250V・DC30V)(抵抗負荷)【マイクロスイッチ部】表示灯1耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)5(プラグ接触路)/5(マイクロスイッチ部)耐電圧(V/min)充電金属部と非充電金属部間2000/開路状態における同極端子間1000定格使用電圧(V)250(マイクロスイッチ部)/DC24(表示灯)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000